※使用例
ハーティング
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64046999
品番
72T17000401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
用途
産業用機器・ロボット・通信機器
付属品
工具付
仕様
コーディング:Aコード
サイズ
M8
極数
4
定格電圧(V)
60
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応