曜日別特売
L151.2500054E T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) サンドビック 64048436

T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10個)注文コード64048436品番L151.2500054E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

T-Max Q-カットチップ。超硬コーティング。突切り・溝入れ加工用。1コーナ仕様。
T-Max Q-カットチップ。コーティング超硬チップ。突切り・溝加工加工用。1コーナ仕様。突切り加工用。高送り加工用。

用途
高送り加工用
幅(mm)5仕様●チップサイズ:50●la:5●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:571-1576アズワン品番65-8194-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする