曜日別特売
217159-0610 コネクタ付リード線 1袋 10個入 日本モレックス(molex) 64048515

コネクタ付リード線 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード64048515品番217159-0610
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7659アズワン品番65-7475-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする