バートル
TC防風フーディジャケット 3210シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
カモフラブラック
アーミカーキ
カモフラブラック
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64051200
品番
3210-38-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,129
ボディには防水性、撥水性、防風性に優れたライトシェル素材を採用しています。
袖には腕の動きを妨げない伸縮性に優れた3層防風ボンディング素材を採用しています。
防寒作業着として。
仕様
サーモクラフト(電熱パッド)装着対応モデル
材質/仕上
ポリエステル100%
色
カモフラブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
69
アズワン品番
65-8309-23
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。