曜日別特売
VERTE-784-S ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 ミドリ安全 64055189

VERTE-784-S ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 ミドリ安全 64055189
VERTE-784-S ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 ミドリ安全 64055189

ニトリルディスポ手袋 ベルテ784

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(200枚)注文コード64055189品番VERTE-784-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,408

素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。

ブルーサイズS全長(cm)24粉有無粉ありトラスコ品番835-9865厚さ(mm)0.08入数(枚)200規格食品衛生法中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17.2食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする