ニトリルディスポ手袋 ベルテ784

ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 - ミドリ安全ニトリルディスポ手袋 ベルテ784 - ミドリ安全

素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。

ブルー全長(cm)24粉有無粉あり厚さ(mm)0.08入数(枚)200食品衛生法適合内容量1箱(200枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64055198VERTE-784-SSSS-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
31434044VERTE-784Lニトリルゴム(NBR)
6,124
取扱い終了
返品不可
31434053VERTE-784Mニトリルゴム(NBR)
6,124
取扱い終了
返品不可
31434069VERTE-784Sニトリルゴム(NBR)
6,124
取扱い終了
返品不可
31434078VERTE-784SSニトリルゴム(NBR)
6,124
取扱い終了
返品不可
64055164VERTE-784-LL-
10,408
取扱い終了
64055173VERTE-784-MM-
10,408
取扱い終了
64055189VERTE-784-SS-
10,408
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする