曜日別特売
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643

92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643
92621 骨盤ホールドクッション コジット 64056643

骨盤ホールドクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード64056643品番92621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

2つのホールで骨盤を包み込みしっかりホールド

用途
読書やスマホ使用時、ゴロ寝時に。
ピンクセット内容1個入材質本体側地:ポリエステル、ポリウレタン クッション材:ポリエステル、ウレタンフォーム寸法(cm)42×33×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64056634
2022-09-25
用途: 業務

この品柔らかすぎて、骨盤ホールドとうたい文句であるけど、しっかりと骨盤をホールドしてくれているか不思議。単なるクッションとしての使用では良いかもしれないが、骨盤明記するのはどうかと。

対象商品 : 64056643
2022-05-20
用途: 事務
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

長時間のデスクワークにちょうどいいです。腰痛にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする