SAMTEC
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64056784
品番
SFSD-07-28-G-14.00-DR-NDX
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Samtec 1.27 mm ディスクリートワイヤアセンブリ 0.25 μ m 金(接触時)、金フラッシュ(バランス時)。 14 ポジション、2.9 A の電流を使用。黒色 LCP 絶縁材
仕様
●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:14●コネクタBのコンタクト数:14●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:355.6mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:208-9398
アズワン品番
65-7445-56