HBN-12/16X1-A 取り付けブラケット Festo 64058394

取り付けブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64058394品番HBN-12/16X1-A
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

Festo フットマウント hbn-12/16x1-A (シリンダ ESNU、DSNU、DSN、EGZ、センサ用)腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 12 / 16 製品重量: 51 g 材料
銅および PTFE は含まず、RoHS に適合(2022年10月現在) 素材取り付け( スチール、 亜鉛めっき)

仕様●メーカーシリーズ:hbn-12/16x1-A●内径サイズに合わせる:12/16mm●コード番号:203-0826アズワン品番65-7980-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする