※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
床見切り12T 継手タイプ シート仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1本)
長さ(mm)
3900
色
クリアベージュ
注文コード
64061367
品番
MT7101-26-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,600
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途
床見切り、後付けタイプ
色
クリアベージュ
表面
オレフィンシート
基材
ABS樹脂
寸法(mm)
15×25×3900
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
3900