曜日別特売
TSM-117-01-F-DV ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入 SAMTEC 64064089

ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 13個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(13個)注文コード64064089品番TSM-117-01-F-DV
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、34 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。それはポストの金フラッシュを使用し、マットは錫をオンにする テールとダブル ro を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6457アズワン品番65-7708-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする