3LD9343-7C ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9 SIEMENS 64065340

ハンドル 3LD3用 赤、黄 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64065340品番3LD9343-7C
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付けと 6 x 6 mm シャフト用の中央穴取り付け 22.5 mm を備え、ロード遮断器 3LD3 用のアクセサリです。UL 及び EAC 認定

仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤、黄●コード番号:228-8153アズワン品番65-7815-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする