曜日別特売
HP-U3 ワイヤレス式検相器 長谷川電機工業 64067019

ワイヤレス式検相器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個使用電圧範囲3.3kV注文コード64067019品番HP-U3
参考基準価格(税別)¥244,200販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

使いやすいワイヤレスタイプ

全長(mm)(伸ばした時)1480、(締めた時)1090機能(検相)同相か120°差かを判別 ※ご注意:相順(相回転)機能はございません使用電池9V電池 6F22(S-006P)×各1個使用電圧範囲3.3kV通信可能距離(m)(検相)送信側と受信側との距離 5m以内
注意
※相順(相回転)機能はございません(同相、異相判別のみ)※周波数50Hz、60Hzをご指定下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする