AMPHENOL
ダストキャップ シェルサイズ:9 ITV33シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64068964
品番
ITV33-09-XB-G-Z-H
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
Amphenol India レセプタクルダストカバーは、シェルサイズが 9 種類あります。ナイロンコードが付いています
仕様
●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:9●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8726
アズワン品番
65-7595-64