曜日別特売
#0387-113-F ビニールアゴ紐 細 CUC(中国産業) 64070669

ビニールアゴ紐 細

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64070669品番#0387-113-F
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

デザインや使用感でオリジナリティに。
ヘルメットオプション。
使用方法・用途に応じたコーディネートが可能!
0380/0381用カスタムアゴ紐。
スケルトンバイザーヘルメット0380/0381用カスタムアゴ紐です。

仕様●商品サイズ(mm)(幅×高さ×奥行):13×140×10●商品重量(g):10●パッケージサイズ(mm)(幅×高さ×奥行):63×225×10●パッケージ重量(g):12●サイズ:F●色:スモークアズワン品番65-8942-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする