HSEC8-120-01-L-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC 64070696

0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64070696品番HSEC8-120-01-L-RA
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-120-01-L-RA●コード番号:208-8685アズワン品番65-7688-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする