14205 再帰反射テープ セーフラン安全用品 64071088

再帰反射テープ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード64071088品番14205
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

反射タイプで視認性向上。

用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。材質PETテープ幅(mm)50厚さ(mm)0.16テープ長さ(m)22粘着剤アクリル系アズワン品番65-1338-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする