曜日別特売
70862 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 64071377

 

70862 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 64071377
70862 レーザーロボ LEXIA グリーン AR シンワ測定 64071377

レーザーロボ LEXIA グリーン AR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)注文コード64071377品番70862
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥87,890
販売価格(税別)
79,900

床から15mmの高さで横全周のラインを照射することが出来ます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできるので、あらゆる現場で使い勝手がいいです。
電源を切っても照射ラインパターンを記憶しています。
リチウムイオン電池内蔵で、USB Type-Cポートから充電できるので、
現場や状況に応じて電源を選べます。

用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)指示精度縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm防塵防水性能保護等級IP54ライン照射角(°)縦ライン約130/横ライン360RoHS指令(10物質対応)対応レーザー出力(mW)1以下(クラス2)
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき2,370/税込2,607
沖縄地方数量1につき2,370/税込2,607
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【シンワ測定】レーザーロボ LEXIA AR 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする