用途各種基準出しに使用。電源リチウムイオン電池(USB Type-Cで繰り返し充電)光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地墨ポイント645~655(赤)製品質量(g)1220制動方式振り子+磁気ダンパー方式本体サイズ(mm)190×128×128(ボディ部 直径100)指示精度縦ライン7.5mで±1mm/横全周ライン7.5mで±1.5mm防塵防水性能保護等級IP54ライン照射角(°)縦ライン約130/横ライン360鉛直点精度(mm)3mで±1RoHS指令(10物質対応)対応レーザー出力(mW)1以下(クラス2)