CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
メモリー容量
16GB(8GB×2)
メモリーモジュール規格
PC4-17000
注文コード
64072768
品番
CB8GX2-D4U2133H
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
メモリー容量・メモリーモジュール規格
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
メモリー容量
16GB(8GB×2)
メモリーモジュール規格
PC4-17000
メモリ規格
DDR4-2133
規格
DDR4 SDRAM
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリーインターフェイス
UDIMM
動作電圧(V)
1.2