RB4(PPU) ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー) 64073110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様リード線方向:軸注文コード64073110品番RB4(PPU)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

表示灯付きです。

用途
位置検出スイッチに。
仕様リード線方向:軸トラスコ品番207-1263材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする