RB4LA(PPU) ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー) 64073119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様リード線方向:軸注文コード64073119品番RB4LA(PPU)
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

表示灯付きです。

用途
位置検出スイッチに。
仕様リード線方向:軸トラスコ品番207-1264材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする