CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
SV用 PC4-23400 DDR4-2933 288pin RDIMM 1RK 1.2v 16GB(8GBx2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64073197
品番
CB8GX2-D4RE293381
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
16GB(8GB×2)
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-23400
性能ランク
RANK:1(Single Rank)
メモリ規格
DDR4-2933
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2