※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東発
高たわみ用強力ばね
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
自由長(mm)
55
内径(Φmm)
16.5
注文コード
64074765
品番
TR26X 55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
139
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番
160-4428
材質
ばね用シリコンクロム鋼
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-30~80未満
内径(Φmm)
16.5
最大荷重(N)
402.1
ばね定数(N/mm)
14.66
自由長(mm)
55
最大たわみ(mm)
27.5
外径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応