曜日別特売
CBMZT4BK 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com 64074816

CBMZT4BK 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com 64074816
CBMZT4BK 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com 64074816
CBMZT4BK 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com 64074816
CBMZT4BK 結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品 StarTech.com 64074816

結束バンド/ナイロンケーブルタイ/UL94 V-2規格認定品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1パック(1000本)幅(mm)2注文コード64074816品番CBMZT4BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケーブル結束バンド:ツールを使わずに締め付けできるケーブルタイで配線を整理。ULファイル番号:E97527
業務用の強度:高耐久性ナイロン66素材を使用。柔軟・頑丈かつ束径の調整が可能なケーブルタイ。UL94V-2難燃レーティング対応
すっきり配線:簡単に締め付けができ、取り付けが簡単な結束バンド。家庭やオフィスのワークエリアで電気機器ケーブル類を整理
安全規格:94V-2難燃レーティング | UL規格認定 | CEマーク | ロイドレジスター認証 | RoHS対応

材質ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2ブラックサイズ引張強度(kg)8.2最大結束径(Φmm)ケーブル束:22UL規格UL94V-2規格認定品RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする