04517 ワンタッチ式 スリムフック 土牛 64075105

ワンタッチ式 スリムフック

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個適合カラビナ、キーホルダーなど注文コード64075105品番04517
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

道具・工具の一時保持に ワンタッチ式スリムフック シリーズ!
ベルト取付け幅20mmのスリムタイプで、従来品に比べて取り付け面積が約半分!横滑り防止のゴム付き。
省スペースかつワンタッチなので、後から好きな箇所に取り付けられます。
用途に合わせて選べる4種類。職種を問わず色々なものを掛けられるので、様々なジャンルでお勧めです。

用途大工、とび職、足場屋などの建築作業に。刷毛、スクレーパー、カッターなどの塗装作業に。園芸、釣り、アウトドアなど趣味にも。型式WSF-D寸法(mm)Dリング:40×30軸径(Φmm)5全質量(g)約60適合カラビナ、キーホルダーなど仕様小型Dリング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64075096
2024-03-28
用途: 足場作業時
有限会社吉建建設業・工事業

大きさもちょうど良く、使い勝手も良いので満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする