曜日別特売
NNFS21851CLE9 LED20形ウォールNTタイプ Panasonic(パナソニック) 64077117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED20形ウォールNTタイプ

商品レビューを投稿する
内容量1台光源色昼白色注文コード64077117品番NNFS21851CLE9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥79,200販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
色温度(K)5000点灯方法段調光(NTタイプ)壁付型消費電力(W)14.9定格電圧(V)100~242器具・セットセット光源色昼白色光束(Lm)1470調光の可否×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする