曜日別特売
CT-50-NV SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077494

CT-50-NV SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077494
CT-50-NV SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077494
CT-50-NV SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077494
CT-50-NV SB クロックタイマー 抗菌 Canon 64077494

クロックタイマー 抗菌

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード64077494品番CT-50-NV SB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

液晶の大型化(CT-40比較)
抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。
モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能!
マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能
タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。
カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。

ネイビー質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)アズワン品番65-2763-13RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする