マリンテック
水中ポンプ 底面フィルター型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電圧(V)
12
24
AC100~240
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64078894
品番
M12-38FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
水槽の水替えや、灯油・軽油などの移送に最適なポンプです!2020年モデルよりスイッチが防水タイプに変わりました。
海水での使用は不可。
連続運転や水中の浸け置き使用には向きません。
電圧(V)
12
電流(A)
6.5
消費電力(W)
77
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
口径(Φmm)
19
最大吐出量(L/min)
38
全揚程(m)
2
寸法(mm)
210×51
質量(g)
500
材質
アルミニウム(アルマイトコート仕様)