G-1025BT(白) プライキャンバス 不燃ターポリン 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 64079357

G-1025BT(白) プライキャンバス 不燃ターポリン 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 64079357
G-1025BT(白) プライキャンバス 不燃ターポリン 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 64079357
G-1025BT(白) プライキャンバス 不燃ターポリン 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 64079357

プライキャンバス 不燃ターポリン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻注文コード64079357品番G-1025BT(白)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
形状ビニールカーテン幅(mm)2030厚さ(mm)0.27高さ(cm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする