プライキャンバス カラーターポリン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)925注文コード64079445品番E-2525(レッド)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
形状ビニールカーテン幅(mm)925厚さ(mm)0.25高さ(cm)1000

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする