※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
寸法H(mm)
36
36
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64080846
品番
WJ200UM-01-20-AL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
モジュラー式リニアガイドキャリッジ
用途
搬送機
一般機械
仕様
許容静荷重(N):3200
トラスコ品番
160-4111
材質
アルミニウム
長さ(mm)
36
内径(Φmm)
20
寸法H(mm)
36
外径(Φmm)
45
寸法B(mm)
42.5
寸法C1(mm)
45
寸法C3(mm)
27
フランジ径(Φmm)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません