WJ200UM-01-25-AL リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング Igus(イグス) 64080855

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドキャリッジ ドライリンW ハウジングベアリング

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
寸法H(mm)45
内容量1個注文コード64080855品番WJ200UM-01-25-AL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

モジュラー式リニアガイドキャリッジ

用途
搬送機
一般機械
仕様許容静荷重(N):4800トラスコ品番160-4115材質アルミニウム長さ(mm)45内径(Φmm)25寸法H(mm)45外径(Φmm)58寸法B(mm)52.5寸法C1(mm)58寸法C3(mm)36フランジ径(Φmm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする