サンプラテック
中型オートデシケーター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
平均:27
注文コード
64081064
品番
129
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全自動式でシリカゲルの交換が不要です。
常温で庫内湿度を30~40% RHに保ちます。
質量(kg)
約23
消費電力(W)
平均:27
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×575×845
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×380×740
棚板
8枚付属
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
14,300
/
税込
¥
15,730
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません