曜日別特売
265 クリーンベンチ(PVC帯電防止板) サンプラテック 64081299

265 クリーンベンチ(PVC帯電防止板) サンプラテック 64081299
265 クリーンベンチ(PVC帯電防止板) サンプラテック 64081299

クリーンベンチ(PVC帯電防止板)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
質量(kg)14
内容量1台注文コード64081299品番265
参考基準価格(税別)¥205,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

アルミ枠にPVC帯電防止板を組み込んだクリーンベンチ。
フィルター:HEPAフィルター、不織布フィルター

材質枠/アルミ、プレート/PVC帯電防止3mm(側・背・天面)質量(kg)14電源(V)AC100処理風量(m3/min)1フィルターHEPAフィルター、不織布フィルター本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,250/税込11,275
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする