曜日別特売
26250 ダストサンプラー サンプラテック 64082105

26250 ダストサンプラー サンプラテック 64082105
26250 ダストサンプラー サンプラテック 64082105
26250 ダストサンプラー サンプラテック 64082105

ダストサンプラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1組注文コード64082105品番26250
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

クリーンルーム内に一定時間設置し、付着異物の調査をすることができます。
複数箇所に設置し、異物分布を調査することができます。
保管して異物特定や比較等に使用頂けます。
測定点で必要事項を記入し表面の透明ラベルを剥がします。
次に粘着面を上にして測定ポイントに水平状態に設置します。
所定の時間暴露させた検査シートに透明フィルムでカバーして完了です。
ダストサンプラーは工業部品、食品、製薬工場等の一般室からクリーンルーム
(ISOクラス6~8)まで、幅広い作業エリアでご使用いただけます。
異物の特定と数量が確認でき、複数設置することで異物分布の調査も可能です。
異物保存に便利な保護フィルム付きです。
ダストサンプラーは、300μm以上の可視異物を対象としています。
異物の見える化による異物対策の効果確認が可能です。
管理者の現場確認が容易となり、管理作業に掛かる人件費を削減できます。
また、毎日の習慣化で作業員の意識が向上します。

用途
クリーンルームへの持ち込み異物調査、クリーンルーム内の落下異物調査
仕様対象クリーンルーム:ISOクラス6~8(Fed-Std-209Eクラス1000~100000)粘着面(mm)100×100
注意
※対象異物は300μm以上です。300μm未満の測定には、シート初期異物との識別に注意して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする