曜日別特売
HP2-1500 二槽シンク(SUS430) 東製作所 64083987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP2-1500 二槽シンク(SUS430) 東製作所 64083987
HP2-1500 二槽シンク(SUS430) 東製作所 64083987

二槽シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1500
奥行(mm)600、バックガード:40
内容量1台注文コード64083987品番HP2-1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。

用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
付属品ジャバラYホース仕様オーバーフロー:ありトラスコ品番455-1940材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)600、バックガード:40間口(mm)1500ホース長さ(mm)上部+下部:450+500槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)695×490×230
注意
※塩分、漂白剤、薬品の付着に注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする