曜日別特売
KP1-900 一槽シンク(SUS430) 東製作所 64084258

KP1-900 一槽シンク(SUS430) 東製作所 64084258
KP1-900 一槽シンク(SUS430) 東製作所 64084258

一槽シンク(SUS430)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)900
内容量1台注文コード64084258品番KP1-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

独自の強化ナイロン樹脂製アジャストボールはサビや腐食に強く、ねじ山のつぶれもなく、半永久的に高さ調節機能と安全衛生を提供します。
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台。
製品の95%以上を占める主原料(材料)であるステンレスの製造元高炉メーカーが、カーボンニュートラル対策として粗鋼生産を石炭由来のコークスを使わない水素還元製鉄に切り替え中です。

用途工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。付属品ジャバラホース 700mm仕様オーバーフロー:ありトラスコ品番455-2482材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800、バックガード:90奥行(mm)450、バックガード:25間口(mm)900槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)820×355×230
注意
※塩分、漂白剤、薬品の付着に注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする