東製作所
二槽シンク(SUS430)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口(mm)
750
1000
1200
1500
900
750
奥行(mm)
450、バックガード:25
600、バックガード:40
450、バックガード:25
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084285
品番
KP2-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
用途
工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。
付属品
ジャバラYホース
仕様
オーバーフロー:あり
トラスコ品番
455-2512
材質
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800、バックガード:90
奥行(mm)
450、バックガード:25
間口(mm)
750
ホース長さ(mm)
上部+下部:300+500
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)
320×375×220
注意
※塩分、漂白剤、薬品の付着に注意。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません