※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
機長(mm)
1500
1000
1500
2000
ローラー幅(mm)
400
200
300
400
500
100
350
450
150
250
ピッチ(mm)
20
20
25
30
40
50
ローラー耐荷重(kg/本)
10
21
14
10
8
44
42
31
25
50
全58種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084617
品番
R1912PX1500L400W20P
参考基準価格(税別)
¥86,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
トラスコ品番
124-9272
ピッチ(mm)
20
ローラー幅(mm)
400
機長(mm)
1500
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません