曜日別特売
R1912PX1500L500W20P スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテック 64084644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
機長(mm)1500
ローラー幅(mm)500
ピッチ(mm)20
ローラー耐荷重(kg/本)8
内容量1台注文コード64084644品番R1912PX1500L500W20P
参考基準価格(税別)¥92,900販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。

トラスコ品番124-6066ピッチ(mm)20ローラー幅(mm)500機長(mm)1500肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)19.1ローラー耐荷重(kg/本)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする