※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキテック
カーブローラコンベヤ 軽荷重搬送物用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
300
100
200
300
400
500
150
250
350
450
ピッチ(mm)
30
25
30
40
50
75
ローラー径(Φmm)
19.1
19.1
28.6
全37種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64084879
品番
R1912PX900R300W30P90
参考基準価格(税別)
¥109,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途
軽荷重搬送物用
トラスコ品番
123-8229
ピッチ(mm)
30
ローラー幅(mm)
300
肉厚(mm)
1.2
材質(ローラー部)
スチール
ローラー径(Φmm)
19.1
ローラー耐荷重(kg/本)
14
カーブ角度(°)
90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません