R3812PX900R150W50P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64085676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R3812PX900R150W50P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64085676
R3812PX900R150W50P90 カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック 64085676

カーブローラコンベヤ 中荷重搬送物用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
ローラー幅(mm)150
ピッチ(mm)50
ローラー耐荷重(kg/本)144
144
32
94
80
60
48
42
38
35
36
170
162
105
90
76
59
54
45
41
43
175
168
147
109
87
72
62
93
376
345
293
250
200
158
143
117
100
ローラー径(Φmm)38.1
内容量1台注文コード64085676品番R3812PX900R150W50P90
参考基準価格(税別)¥51,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。

用途中荷重搬送物用トラスコ品番122-8666ピッチ(mm)50ローラー幅(mm)150肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)144カーブ角度(°)90°
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする