曜日別特売
97067 cotta 真空パックシーラー専用バッグ 17×25 (20枚入) cotta 64092238

97067 cotta 真空パックシーラー専用バッグ 17×25 (20枚入) cotta 64092238
97067 cotta 真空パックシーラー専用バッグ 17×25 (20枚入) cotta 64092238
97067 cotta 真空パックシーラー専用バッグ 17×25 (20枚入) cotta 64092238

cotta 真空パックシーラー専用バッグ 17×25 (20枚入)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋注文コード64092238品番97067
参考基準価格(税別)¥533販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

真空パックシーラー専用の抗菌バッグです。

仕様電子レンジ:可、オーブン:不可材質TIE:28.5%、PA:28.5%、PE:43%寸法(mm)一個当たり:170×250×厚み0.09耐熱温度(℃)125耐冷温度(℃)-15
注意
※125℃からビニールが溶けだします。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする