曜日別特売
NNCF41135LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 スリムタイプ 40形 Panasonic(パナソニック) 64092624

※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

NNCF41135LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 スリムタイプ 40形 Panasonic(パナソニック) 64092624
NNCF41135LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 スリムタイプ 40形 Panasonic(パナソニック) 64092624
NNCF41135LE9 電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 スリムタイプ 40形 Panasonic(パナソニック) 64092624

電池内蔵型非常用LED(常時・非常時LED点灯) 一体型階段灯 スリムタイプ 40形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード64092624品番NNCF41135LE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000

防災照明「非常用照明器具 一体型階段灯」
意匠性にこだわったデザイン。天井と壁面に同デザインの器具が取り付け可能に。統一感のとれた階段室空間を演出します
対称形状なので、方向性を感じないシンプルなデザインです。
設置面も照らすことができるため階段室を明るくします
用途に合わせて、ワイド・ミドル・スリムの3タイプをラインアップ。
用途に合わせて、汎用性の高いミドルタイプ、リニューアルに適したワイドタイプ、直線的な形状で存在感を抑えたスリムタイプの3タイプをラインアップしました。
器具両端に非常用光源を設置。ガラスレンズによる配光制御で階段の上り下りを効率よく照射します。
施工性にこだわった構造
簡単に蓄電池交換が可能。常用光ユニットを開けるだけで交換できます

仕様●交換常用光ユニット:FK98534●交換電池:FK763●信号装置連動端子台:付●充電モニタ(緑):付●光束維持率(%):85●型式認定番号:3AE-1082●常時:常用光ユニット点灯●常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)●常用光ユニット (カバー):ポリカーボネート(乳白)●点検スイッチ:付●自己点検スイッチ:付●適合リニューアルプレート:(別売)FK14000●配光番号:K0185273/K0185274●非常時:本体組込LED点灯種別電池内蔵型・非常用LED(常時・非常時LED点灯)幅(mm)1420質量(kg)3.1取付天井直付・壁直付型40形高さ(mm)83材質(本体)鋼板(白色塗装)タイプ30分間タイプ種類一体型階段灯 スリムタイプ電圧(V)100~242消費電力(W)29.6センサータイプひとセンサ段調光タイプ(NTタイプ)階段通路誘導灯兼用型全光束(Lm)3800レンズガラス色温度(K)5000ランプの種類LED内蔵光源色昼白色安定器ひと(電波)センサ付エネルギー消費効率(Lm/W)128.3光源寿命40000時間蓄電池タイプニッケル水素蓄電池リモコン(別売)FSK90910K入数1台明るさHf32形1灯相当出しろ(mm)78グリーン購入法適合演色指数(Ra)(常用光源)83、(非常用光源)70非常灯評定番号LALE-015LED交換不可電源ユニット内蔵
注意
※本器具は、パナソニック製一体型階段灯非常用照明器具本体と専用の常用光ユニットとの組み合わせで性能を満足します。本体・常用光ユニットの単独使用禁止およびパナソニック製一体型階段灯非常用照明器具以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・常用光ユニットは階段灯非常用照明器具専用となります。常用照明器具(一般タイプ)または、非常用照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする