曜日別特売
LLD2020LCT1 LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093130

※画像はイメージです。画像は集光タイプです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDフラットランプ Φ70 タイマー調光タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光色電球色仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4.1注文コード64093130品番LLD2020LCT1
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:4.1幅(mm)Φ70質量(kg)0.1高さ(mm)38全光束(Lm)460(調光時 138)色温度(K)2700光源寿命40000時間クラス400入数1台光色電球色演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ集光
注意
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする