※画像はイメージです。画像は集光タイプです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。
商品レビューを投稿する内容量1台光色電球色仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●光束維持率(%):70●消費電力(W)※全灯時の値:7.6注文コード64093157品番LLD4000LCT1
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥7,258販売価格(税別)
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換