LLD5020LCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093270

※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LLD5020LCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093270
LLD5020LCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093270
LLD5020LCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093270
LLD5020LCC1 LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ Panasonic(パナソニック) 64093270

LEDフラットランプ Φ70 集光タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
エネルギー消費効率(Lm/W)109.5
色温度(K)2700
内容量1台注文コード64093270品番LLD5020LCC1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

LEDの明るさを調節可能
LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます

仕様●光束維持率(%):70●入力電流(100V時)(A):0.11●調光器:対応幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)消費電力(W)9.9口金GX53-1全光束(Lm)1085色温度(K)2700ビーム角(度)24ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ集光タイプ
注意
※適合器具との組み合わせのみ使用可能です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする