曜日別特売
NDN28017BK LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体 Panasonic(パナソニック) 64093805

※画像はイメージです。画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。

LEDダウンライト 60~250形 埋込高112mm 拡散タイプ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台光色温白色色(本体)ブラック艶消し色温度(K)3500注文コード64093805品番NDN28017BK
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

灯具を共通化 商品管理をシンプルに。
灯具の共通化により電源ユニットとの組み合わせが3系統から1系統に共通化。
同タイプの灯具の明るさ違いをシンプルにしました。
電源ユニットを変えるだけの明るさ選定に。

仕様●光束維持率(%):85●光源遮光角(度):30LED250形~LED60形色温度(K)3500ビーム角(度)80材質(枠)アルミダイカスト色(本体)ブラック艶消しLED寿命(時間)40000入数1台光色温白色演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75取付面位置天井面取付専用電球の種類LED一体型埋込高(mm)112配光タイプ拡散タイプLED交換不可反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
注意
※電源ユニットは別売りです。
※直下近接限度30cm。
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする