曜日別特売
XLGE8011CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094968

【本体画像】※画像はイメージです。実際の商品と異なりますのでご了承ください。

XLGE8011CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094968
XLGE8011CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094968
XLGE8011CT1 天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック) 64094968

天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 Φ280 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット光色電球色注文コード64094968品番XLGE8011CT1
参考基準価格(税別)¥45,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です
外壁に美しく収まるデザイン
心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ
自動調光で深夜の防犯対策と光害対策に
ランプ交換も施工も使い方も簡単です
点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換

仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)280カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.9高さ(mm)280材質(本体)アルミダイスカト(オフブラック)電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型構成ブラケットライト本体(LGW85239B)+LEDフラットランプΦ70タイマー調光(LLD4000LCT1)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット光色電球色出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
注意
※ランプは別梱包です。
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※防雨型器具です。浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。感電、火災の原因となります。
※壁面、天井面取付兼用器具です。傾斜天井、壁面に取り付ける場合には、傾斜の下側に水抜き穴がくるように取り付けてください。指定外取付は落下、感電、火災の原因となります。
※取付面よりも大きな面に取り付けてください。
※ランプ起動方式に適合しないスイッチや調光部、ラウィトコントロールと組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
※取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗ってください。また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。指定外の取り付けは絶縁不良による感電の原因となります。
※消費電力は全灯時の値です。全灯時と調光時で性能値が変化します。
※LEDランプにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※新商品のため、記載の消費電力・光束・寸法・重量は暫定値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする